HIKOKI POWER TOOLS - HIACR13VEYWSZ SEGHETTO FRONTALE BL - CR13VEYWSZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1100 W
Hub - 32 mm
Leerlaufhubzahl - 0...3000 1/min
Schnitttiefe in Holz - 300 mm
Gewicht - 3.9 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376325085
Artikelnummer
HIACR13VEYWSZ
Herstellernummer
CR13VEYWSZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Hub:
32 mm
Leerlaufhubzahl:
0...3000 1/min
Schnitttiefe in Holz:
300 mm
Gewicht:
3.9 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Spannung:
230 V
Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²):
130 mm
Länge:
490 mm
Breite:
101 mm
Höhe:
190 mm
Seghetto alternativo frontale a filo leggero, ma molto performante come potenza e velocità grazie al motore brushless. Macchina UVP perché dotato di un sofisticato sistema antivibrante a doppio contrappeso rotante. - Potente motore AC brushless - Il più leggero della sua classe - Ergonomico e molto comodo da utilizzare - Sistema di taglio orbitale - Livello di vibrazioni molto ridotto grazie al dispositivo originale con doppio contrappeso rotante - 5 velocità digitali selezionabili in accordo alla tipologia di lavoro da effettuare - Scatola ingranaggi completamente in robusto duralluminio - Comodo aggancio in fase di inutilizzo - Comodo selettore taglio diritto/orbitale - Sistema di cambio lama senza utensili - Sistema di regolazione base di appoggio senza utensili - Nuova lama curva in dotazione standard - Nuova valigetta compatta


