Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIACR13V2WSZ SEGHETTO FRONTALE 1.010W - CR13V2WSZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIACR13V2WSZ SEGHETTO FRONTALE 1.010W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1010 W

  • Hub - 29 mm

  • Leerlaufhubzahl - 0...2800 1/min

  • Schnitttiefe in Holz - 300 mm

  • Gewicht - 3.2 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376282357

Artikelnummer

HIACR13V2WSZ

Herstellernummer

CR13V2WSZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

1010 W

Hub:

29 mm

Leerlaufhubzahl:

0...2800 1/min

Schnitttiefe in Holz:

300 mm

Gewicht:

3.2 kg

Frequenz:

50...60 Hz

Spannung:

230 V

Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²):

130 mm

Länge:

435 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

165 mm

Seghetto alternativo frontale per il taglio di svariati materiali, dotato di regolazione elettronica della velocità e piedino di basamento regolabile tramite utensile. Il dispositivo per l'inserimento e disinserimento della lama senza utensili rende l'operazione molto facile ed immediata. Impugnatura frontale completamente rivestita di resistente materiale gommato. Metodo costruttivo assicurante una tripla protezione da polvere ed acqua. Taglio di tubi e profilati d'acciaio (max 130 mm), di legname vario(max 300 mm), piastre in acciaio tenero, alluminio e rame (max 19 mm).