HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ18DAW2Z SEGHETTO ALTERN. 18V, 135MM, CORPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 0 Ah
Hub - 26 mm
Leerlaufhubzahl - 0...0 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Packung
1 ST
EAN
4966376333615
Artikelnummer
HIACJ18DAW2Z
Herstellernummer
CJ18DAW2Z
Hersteller
HIA
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
0 Ah
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
0...0 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
nein
Schnitttiefe in Holz:
135 mm
Schwenkbereich:
25...25 °
Länge:
266 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
202 mm
Seghetto Alternativo 18V, solo corpo, Valigetta Stackable.