HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ160VAW1Z SEGHETTO ALTERNATIVO 800W - CJ160VAW1Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Schnitttiefe in Holz - 160 mm
Hub - 26 mm
Leerlaufhubzahl - 800...2800 1/min
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376293940
Artikelnummer
HIACJ160VAW1Z
Herstellernummer
CJ160VAW1Z
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Schnitttiefe in Holz:
160 mm
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
800...2800 1/min
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Schwenkbereich:
-45...45 °
Länge:
273 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
190 mm
Maschinengewicht:
2.5 kg
Potente e robusto seghetto alternativo da 800 W con un super-efficiente sistema di taglio dall'orbita ellittica e dotato della modalità AUTO MODE che consente alla macchina di cambiare la velocità di oscillazione in accordo con il carico di lavoro, ottimizzando l'esposizione dell'operatore alle vibrazioni ed alla rumorosità. Rinnovato sistema di fissaggio e sgancio lama senza utensili, molto robusto con leva in metallo, zona di lavoro illuminata grazie una sorgente luminosa a led e costantemente pulita da un efficiente sistema soffiante. Dotato di interruttore laterale, selettore della velocità variabile per scegliere la migliore velocità costante di taglio e di 4 regolazioni della oscillazione della lama. Carter ingranaggi e base in alluminio, ma con lasuperficie di appoggio in teflon, che consente un eccezionale scorrevolezza di taglio. Questa è regolabile in inclinazione da 0° a 45°. Adattatore per tagli curvi, paraschegge e raccordo aspirazione trucioli posteriore sono di serie. Taglio di vari tipi di legno (max 160 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.


