Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIACD3605DAW2Z SEGA CIRC.METALLO 36V, 125MM, CORPO - CD3605DAW2Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIACD3605DAW2Z SEGA CIRC.METALLO 36V, 125MM, CORPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 36 V

  • Sägeblattdurchmesser - 125 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 2.8 kg

  • Schnitttiefe (90°) - 46 mm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376328383

Artikelnummer

HIACD3605DAW2Z

Herstellernummer

CD3605DAW2Z

Hersteller

HIA

Nennspannung:

36 V

Sägeblattdurchmesser:

125 mm

Gewicht mit Akkupack:

2.8 kg

Schnitttiefe (90°):

46 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

nein

Leerlaufdrehzahl:

3600 1/min

Länge:

286 mm

Breite:

193 mm

Höhe:

236 mm

Sega circolare a batteria per metallo da 125mm a 36V MV, compatta, leggera e maneggevole, che garantisce le più alte performance della sua classe potenza. Al top della tecnologia della sicurezza, con tutte le protezioni possibili, sia per l’utilizzatore che per la macchina. • Potente motore Brushless a 36V • Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica • Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente • Profondità di taglio fino a 46mm • Selezione automatica delle modalità “Power mode” e “Silent mode” • Funzione luci selezionabile con doppio led ad alta intensità • Funzione soffiante che mantiene pulita la zona di taglio • Interruttore con blocco di sicurezza • Raccolta trucioli metallici integrata • Piano base in acciaio inox • Freno motore elettronico • Avviamento progressivo • Protezione sovraccarico • Valigetta stackable