HIKOKI POWER TOOLS - HIAC7BUMW1Z SEGA CIRCOLARE 1300W D.190MM - C7BUMW1Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1300 W
Sägeblattdurchmesser - 190 mm
Schnitttiefe (90°) - 66 mm
Leerlaufdrehzahl - 5800...5800 1/min
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376292721
Artikelnummer
HIAC7BUMW1Z
Herstellernummer
C7BUMW1Z
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
1300 W
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Schnitttiefe (90°):
66 mm
Leerlaufdrehzahl:
5800...5800 1/min
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Sägeblattbohrung:
30 mm
Schnitttiefe (45°):
48 mm
Länge:
366 mm
Breite:
241 mm
Höhe:
250 mm
Maschinengewicht:
5.2 kg


