HIKOKI POWER TOOLS - HIA783221 PUNTA SDSPLUS 4T - D.8,0X115MM - 783221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 8 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 50 mm
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - nein
Packung
1 ST
EAN
8717574056310
Artikelnummer
HIA783221
Herstellernummer
783221
Hersteller
HIA
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
50 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
115 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
ja


