Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA782484 PUNTA SDSPLUS 2T - D.16,0X210MM - 782484

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA782484 PUNTA SDSPLUS 2T - D.16,0X210MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 16 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574045949

Artikelnummer

HIA782484

Herstellernummer

782484

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

16 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

210 mm

punta SDS-plus 2 Taglienti - d.16,0x210 mm