HIKOKI POWER TOOLS - HIA782463 PUNTA SDSPLUS 2T - D.12,0X450MM - 782463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 400 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
8717574045734
Artikelnummer
HIA782463
Herstellernummer
782463
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
450 mm
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-PLus


