HIKOKI POWER TOOLS - HIA782459 PUNTA SDSPLUS 2T - D.12,0X210MM - 782459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 150 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
8717574045697
Artikelnummer
HIA782459
Herstellernummer
782459
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
150 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
210 mm
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-PLus


