HIKOKI POWER TOOLS - HIA782458 PUNTA SDSPLUS 2T - D.12,0X160MM - 782458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 100 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
8717574045680
Artikelnummer
HIA782458
Herstellernummer
782458
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
100 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
160 mm
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-PLus


