HIKOKI POWER TOOLS - HIA782401 PUNTA SDSPLUS 2T - D.4,0X110MM - 782401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 4 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - nein
Packung
1 ST
EAN
8717574045116
Artikelnummer
HIA782401
Herstellernummer
782401
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
4 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
110 mm


