Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780899 KIT 8 PUNTE COD.CIL D.3X60-10X120MM - 780899

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780899 KIT 8 PUNTE COD.CIL D.3X60-10X120MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bohrer für Beton - 8

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

  • Verpackung - Kunststoffbox

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574022148

Artikelnummer

HIA780899

Herstellernummer

780899

Hersteller

HIA

Anzahl der Bohrer für Beton:

8

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Verpackung:

Kunststoffbox

Confezioni punte assoritite codolo cilindrico, n° 8 punte assortite per edilizia a 2 taglienti: Ø 3 x 70 mm - Ø 4 x 85 mm - Ø 5 x 85 mm - Ø 6 x 100 mm - Ø 7 x 100 mm - Ø 8 x 120 mm - Ø 9 x 120 mm - Ø 10 x 120 mm