HIKOKI POWER TOOLS - HIA780868 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.8X400MM - 780868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 8 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 350 mm
Gesamtlänge - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8717574021875
Artikelnummer
HIA780868
Herstellernummer
780868
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
350 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Punte elicoidali a 2 taglienti, con codolo cilindrico. Indicate per forare cemento e mattoni. Le punte cilindriche Hitachi sono utilizzabili dai trapani con percussione meccanica su materiali edili. Realizzate per garantire le massime performances, sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura.