HIKOKI POWER TOOLS - HIA780465 KIT 5 PUNTE HSS-G X METALLO COD.HEX - 780465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Anzahl der Bohrer für Stahl - 5
Verpackung - Kunststoffbox
Packung
1 ST
EAN
8717574006926
Artikelnummer
HIA780465
Herstellernummer
780465
Hersteller
HIA
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Anzahl der Bohrer für Stahl:
5
Verpackung:
Kunststoffbox
Confezione n° 5 punte assortite in HSS con attacco 1/4” esagonale: Ø 3,0 x 76 mm - Ø 4,0 x 90 mm - Ø 5,0 x 101 mm - Ø 6,0 x 108 mm - Ø 8,0 x 117 mm


