HIKOKI POWER TOOLS - HIA760088 CORONA TCT FILETTATA - D.80X100MM - 760088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennmaß - 80 mm
Mit Zentrierbohrer - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 12 mm
Arbeitstiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8717472816535
Artikelnummer
HIA760088
Herstellernummer
760088
Hersteller
HIA
Nennmaß:
80 mm
Mit Zentrierbohrer:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
12 mm
Arbeitstiefe:
100 mm
Corona al WIDIA - attacco FILETTATO. Sistema modulare con corone al widia, capacità di foratura da Ø 80 mm. Il sistema è applicabile ai martelli combinati dotati di attacco SDS-MAX.


