Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA760072 CORONA TCT FILETTATO - D.100X100MM - 760072

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA760072 CORONA TCT FILETTATO - D.100X100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennmaß - 100 mm

  • Mit Zentrierbohrer - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 12 mm

  • Arbeitstiefe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8717472816559

Artikelnummer

HIA760072

Herstellernummer

760072

Hersteller

HIA

Nennmaß:

100 mm

Mit Zentrierbohrer:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

12 mm

Arbeitstiefe:

100 mm

Corona al WIDIA - attacco FILETTATO. Sistema modulare con corone al widia, capacità di foratura da Ø 100 mm. Il sistema è applicabile ai martelli combinati dotati di attacco SDS-MAX.