Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA754349 PUNTA SDSMAX 4T - D.45,0X570MM - 754349

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 45 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 570 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574026924

Artikelnummer

HIA754349

Herstellernummer

754349

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

45 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

570 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

450 mm

Punte elicoidali per edilizia a 4 taglienti, attacco SDS-max. Indicate per forare cemento, mattoni e pietra. Le punte per edilizia di nuova generazione con attacco SDS-max sono estremamente robuste ed uniscono l’innovativa geometria della testa con la nuova elica per garantire la massima qualità senza nessun compromesso. Questo si riflette in una lunga vita di servizio della punta, nella precisione dei fori e nella massima trasmissione dell’energia, specie nelle condizioni più gravose. Queste punte sono state certificate idonee ad eseguire numerosi fori con un elevato grado di precisione dall’ente internazionale PGM.