Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA754321 PUNTA SDSMAX 4T - D.25,0X920MM - 754321

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 25 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 800 mm

  • Winkel der Spitze - 130 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574026641

Artikelnummer

HIA754321

Herstellernummer

754321

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

25 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

800 mm

Winkel der Spitze:

130 °

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

920 mm

Punte elicoidali per edilizia a 4 taglienti, attacco SDS-max. Indicate per forare cemento, mattoni e pietra. Le punte per edilizia di nuova generazione con attacco SDS-max sono estremamente robuste ed uniscono l’innovativa geometria della testa con la nuova elica per garantire la massima qualità senza nessun compromesso. Questo si riflette in una lunga vita di servizio della punta, nella precisione dei fori e nella massima trasmissione dell’energia, specie nelle condizioni più gravose. Queste punte sono state certificate idonee ad eseguire numerosi fori con un elevato grado di precisione dall’ente internazionale PGM.