Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA752391 PORTAINSERTI MAGN. HEX 1/4 L75 MM - 752391

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA752391 PORTAINSERTI MAGN. HEX 1/4 L75 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Länge - 75 mm

  • Magnetisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8717472811103

Artikelnummer

HIA752391

Herstellernummer

752391

Hersteller

HIA

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Länge:

75 mm

Magnetisch:

ja

Portainserti magnetico, esagonale 1/4'', ideale per W6VM - W6V4 - W6VB3