Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA752353 BUSSOLA DA HEX 1/4 A HEX 7MM L45MM

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA752353 BUSSOLA DA HEX 1/4 A HEX 7MM L45MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717472810847

Artikelnummer

HIA752353

Herstellernummer

752353

Hersteller

HIA

bussola da esagonale 1/4"a esagono 7 mm lung. 45 mm