HIKOKI POWER TOOLS - HIA752263 N.3 INSERTI PH1 L50MM - 752263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 50 mm
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Art des Kreuzkopfes - Phillips PH
Bitgröße - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
8717472810120
Artikelnummer
HIA752263
Herstellernummer
752263
Hersteller
HIA
Gesamtlänge:
50 mm
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Bitgröße:
1 mm
N°3 inserti a croce Phillips


