HIKOKI POWER TOOLS - HIA750963 CORONA FORO K 1:8 - D.80,0X100MM - 750963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennmaß - 80 mm
Mit Zentrierbohrer - nein
Zentrierbohrer-Durchmesser - 12 mm
Arbeitstiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8717472816283
Artikelnummer
HIA750963
Herstellernummer
750963
Hersteller
HIA
Nennmaß:
80 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
12 mm
Arbeitstiefe:
100 mm
Corone al Widia sistema conico K1:8, indicato per forare cemento, mattoni e pietra. Sistema per forare cemento, mattoni e pietra con corone da Ø 40 mm a Ø 125 mm. I codoli sono dotati di foro per facilitare la rimozione della punta di centraggio. Il sistema è applicabile ai martelli elettropneumatici dotati di attacco SDS-max e ai martelli tassellatori SDS-plus che però possono montare corone fino a Ø 50 mm


