HIKOKI POWER TOOLS - HIA750364 KIT INSERTI 60 ARTICOLI L25MM - 750364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 26
Anzahl der Bits PH - 9
Anzahl der Bits Schlitz - 6
Anzahl der Bits PZ - 9
Anzahl der Bits Innensechskant - 8
Packung
6 ST
EAN
8717574033380
Artikelnummer
HIA750364
Herstellernummer
750364
Hersteller
HIA
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
26
Anzahl der Bits PH:
9
Anzahl der Bits Schlitz:
6
Anzahl der Bits PZ:
9
Anzahl der Bits Innensechskant:
8
Set di inserti, confezione composta da: 9 inserti Phillips (3xPH1 - 3xPH2 - 3xPH3); 9 inserti Pozidriv (3xPZ1 - 3xPZ2 - 3xPZ3); 8 inserti esagonali (2x4 - 2x5 - 2x6 - 2x8); 20 inserti Torx (3xT10 - 3xT15 - 3xT20 - 3xT25 - 2xT27 - 3xT30 - 3xT40); 6 inserti Torx di sicurezza (T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40); 6 inserti a taglio (3,5 - 6,5 - 2x4,5 - 2x5,5); 1 adattotore; 1 adattatore attacco rapido


