Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA750363 KIT INSERTI 32 ARTICOLI L25MM - 750363

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Magnethalter - ja

  • Anzahl der Bits gesamt - 30

  • Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 14

  • Anzahl der Bits PH - 4

  • Anzahl der Bits Schlitz - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574033373

Artikelnummer

HIA750363

Herstellernummer

750363

Hersteller

HIA

Mit Magnethalter:

ja

Anzahl der Bits gesamt:

30

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

14

Anzahl der Bits PH:

4

Anzahl der Bits Schlitz:

4

Anzahl der Bits PZ:

4

Anzahl der Bits Innensechskant:

4

Confezione inserti e bussole assortite, composta da 32 articoli: • 1 portainserti • 4 inserti a croce Phillips (PH 1 - 2xPH 2 - PH 3) • 4 inserti a croce Pozidriv (PZ 1 - 2xPZ 2 - PZ 3) • 4 inserti esagonali (3 - 4 - 5 - 6) • 7 inserti torx (T10 - T 15 -T 20 - T25 - T27 - T30 - T40) • 7 inserti torx di sicurezza (T10 - T 15 - T 20 - T25 - T27 - T30 - T40) • 4 inserti a taglio (3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5) • 1 adattatore da attacco esagonale 1/4'' a quadro 1/4''