HIKOKI POWER TOOLS - HIA750361 KIT INSERTI 18 ARTICOLI L75MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bits gesamt - 18
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 7
Anzahl der Bits PH - 3
Anzahl der Bits Schlitz - 2
Anzahl der Bits PZ - 3
Packung
1 ST
EAN
8717574033359
Artikelnummer
HIA750361
Herstellernummer
750361
Hersteller
HIA
Anzahl der Bits gesamt:
18
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
7
Anzahl der Bits PH:
3
Anzahl der Bits Schlitz:
2
Anzahl der Bits PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechskant:
3
Set di inserti, confezione composta da 18 articoli con lunghezza 75 mm: 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3; 3 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3; 3 inserti esagono 3 - 4 - 5; 2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm; 7 inserti torx: T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40