Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA402545 VALIGETTA SENZA SPUGNA STACKABLE 2 - 402545

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA402545 VALIGETTA SENZA SPUGNA STACKABLE 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 295 mm

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4549115077577

Artikelnummer

HIA402545

Herstellernummer

402545

Hersteller

HIA

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

160 mm

Breite:

295 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

395 mm

Cassetta / Borsa portautensili vuota, marca HIKOKI POWER TOOLS ITALIA SPA, modello HIA402545 - VALIGETTA SENZA SPUGNA STACKABLE 2