HIKOKI POWER TOOLS - HIA40030021 KIT INSERTI STACKABLE 23 ART.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Magnethalter - ja
Anzahl der Bits gesamt - 22
Verpackung - Koffer
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 9
Anzahl der Bits PH - 5
Packung
16 ST
EAN
4250155823870
Artikelnummer
HIA40030021
Herstellernummer
40030021
Hersteller
HIA
Mit Magnethalter:
ja
Anzahl der Bits gesamt:
22
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
9
Anzahl der Bits PH:
5
Anzahl der Bits PZ:
5
Anzahl der Bits Innensechskant:
3
Kit Inserti Stackable Kit composto da 23 articoli: 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm. 7 inserti Torx: T20 – T25 – T30 (2 pz) – T40. 2 inserti Torx (50 mm): T20 – T30. 4 inserti Pozidriv: PZ2 (3 pz) – PZ3. 1 inserto Pozidriv(50 mm): PZ2. 4 inserti Phillips: PH2 (3 pz) – PH3. 1 inserto Phillips (50 mm): PH2. 3 inserti esagonali: 4 – 5 – 6