Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA377796 BAT. BSL1820M 18V 2,0AH - 377796

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA377796 BAT. BSL1820M 18V 2,0AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4549115251496

Artikelnummer

HIA377796

Herstellernummer

377796

Hersteller

HIA

batteria BSL1820M 18 V 2,0 Ah