HIKOKI POWER TOOLS - HIA339783 BAT. BSL1830C 18V 3,0AH COMPATTA - 339783
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 3 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Packung
1 ST
EAN
4549115116306
Artikelnummer
HIA339783
Herstellernummer
339783
Hersteller
HIA
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
3 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen


