Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA338887 BAT. BSL1415 14,4V 6AH - 338887

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA338887 BAT. BSL1415 14,4V 6AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4549115099722

Artikelnummer

HIA338887

Herstellernummer

338887

Hersteller

HIA

batteria BSL1460 14,4 V 6,0 Ah