Startseite

HESA SPA - HESOXVXSDAMW RIVELATORE DOPPIO PIR+MW DA ESTERNO CABL - OXVXSDAMW

KopierenKopieren
HESA SPA - HESOXVXSDAMW RIVELATORE DOPPIO PIR+MW DA ESTERNO CABL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078029316

Artikelnummer

HESOXVXSDAMW

Herstellernummer

OXVXSDAMW

Hersteller

HES

VXS-DAMW Rivelatore doppio PIR+MW da esterno cablato, 12m 90°, con antimascheramento, corpo bianco con coperchio bianco La serie VXS SHIELD fornisce funzioni estremamente affidabili e stabili di rilevazione movimento, riducendo i falsi allarmi e le mancate rilevazioni, anche in condizioni ambientali estremamente avverse. Facile da installare e da configurare.. Portata m 12 angolo 90° con fasci di rilevazione regolabili nella portata. Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali. Configurazione rettangolare dell’area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati. Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci intense. Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti Versione a doppia tecnologia estremamente robusta basata sul modulo microonde OPTEX placcato oro