Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPLVSK161616 COLL. VISION 3 VIE C/RACCORDO X TUBO 16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Form - Durchgang mit geraden Abzweigen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414764063532

Artikelnummer

CPLVSK161616

Herstellernummer

VSK161616

Hersteller

CPL

Montageart:

Aufbau

Form:

Durchgang mit geraden Abzweigen

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

16 mm

Anschluss 1:

sonstige

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

16 mm

Anschluss 2:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Anzahl der Abzweige:

2

Anzahl der Verzweigungsrichtungen:

1

Rohraußendurchmesser Abzweigungen:

16 mm

Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen:

nein

Druckstufe Artikel:

sonstige

Länge Anschluss 1:

16 mm

Länge Anschluss 2:

16 mm

Länge Seitenarm:

16 mm

Collettore con raccordi per tubo diametro 16 mmLa composizione del raccordo push-fit mostra che Henco Vision è il risultato di un intensivo sviluppo del prodotto. Tutte le parti sono realizzate con altissima precisione e con i migliori materiali.Il corpo è realizzato in PVDF, materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di proprietà:Resistente alle alte pressioni e temperature;Eccellente resistenza meccanica;Flessibile fino a 10°;Approvato per l'uso nei sistemi di adduzione di acqua potabileCODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURAVSK-161616 1 14 3 vie