HENCO - CAPPELLOTTO - CPLEK16R EUROCONO 3/4 F D.16 PER RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000090092
Artikelnummer
CPLEK16R
Herstellernummer
EK16R
Hersteller
CPL
Eurocono (3/4"F) per rame. Il corpo dei raccordi Henco ad avvitamento è realizzato in ottone CuZn40Pb2 (CW617N) o CuZn39Pb3 (CW614N) ed è normalmente stagnato. I raccordi sono dotati di O-ring e di una vite di serraggio con collare di compressione aperto. Il collare non è nichelato. Al pari dei raccordi a pressare in ottone, sono dotati di un anello separatore in plastica per prevenire l'elettrolisi tra l’ottone e l’alluminio.