Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPLEK16225 EUROCONO 16X2,25

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPLEK16225 EUROCONO 16X2,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071500577

Artikelnummer

CPLEK16225

Herstellernummer

EK16225

Hersteller

CPL

Eurocono (3/4"F) per tubo multistrato. Il corpo dei raccordi Henco ad avvitamento è realizzato in ottone CuZn40Pb2 (CW617N) o CuZn39Pb3 (CW614N) ed è normalmente stagnato. I raccordi sono dotati di O-ring e di una vite di serraggio con collare di compressione aperto. Il collare non è nichelato. Al pari dei raccordi a pressare in ottone, sono dotati di un anello separatore in plastica per prevenire l'elettrolisi tra l’ottone e l’alluminio.