Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL3PK200420 TERMINALE PVDF DOPPIO C/STAFFA20X1/2 X20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10

  • Form - rechtwinklig

  • Anschluss - Pressmuffe

  • Gewindemaß Armatur - 1/2 Zoll

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

5414764058873

Artikelnummer

CPL3PK200420

Herstellernummer

3PK200420

Hersteller

CPL

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 10

Form:

rechtwinklig

Anschluss:

Pressmuffe

Gewindemaß Armatur:

1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

60 mm

Länge Anschluss 2:

44 mm

Länge ab Wandplatte:

40 mm

Systemgebunden:

ja

Konturcode:

TH

Länge Anschluss 3:

60 mm

Zeta-Wert:

4.315

Arbeitslänge Anschluss 1:

33 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

30 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Terminale doppio con staffa in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA3PK-200420 10 30 20x1/2"x20 (40 mm)