HENCO - CAPPELLOTTO - CPL3710 COLLETTORE INOX-37 C/MIS. 1 X10X3/4 EK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076761249
Artikelnummer
CPL3710
Herstellernummer
3710
Hersteller
CPL
Collettore in acciaio inox serie INOX-37 specifico per impianti di climatizzazione radiante. E' costituito da: collettori di mandata e ritorno, 2 tappi da 1", 2 sfiati manuali e 2 rubinetti di scarico. Il collettore è premontato su staffe antivibrazioni.Viene fornito in una scatola di cartone, completo di istruzioni ed etichette autoadesive. Il collettore di mandata è dotato di misuratori di portata da 0,5 a 5 l/min, mentre il collettore di ritorno è dotato di valvole pre-tarate, con cappuccio per comando manuale, predisposte per l'installazione di teste elettrotermiche. La sezione trasversale del collettore è pari ad un DN32 1330 mm²; gli attacchi di ingresso ed uscita sono da 1"femmina mentre le derivazioni sono da ¾"maschio per eurocono ed hanno uninterasse di 50 mm.