Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2PK1604 TERMINALE PVDF C/STAFFA 16X1/2 (56 MM)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechtwinklig

  • Anschluss - Pressmuffe

  • Gewindemaß Armatur - 1/2 Zoll

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge Anschluss 1 - 52 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

5414764029286

Artikelnummer

CPL2PK1604

Herstellernummer

2PK1604

Hersteller

CPL

Form:

rechtwinklig

Anschluss:

Pressmuffe

Gewindemaß Armatur:

1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

52 mm

Länge Anschluss 2:

37 mm

Länge ab Wandplatte:

56 mm

Systemgebunden:

ja

Konturcode:

TH

Zeta-Wert:

1.441

Arbeitslänge Anschluss 1:

25 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

23 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Terminale con staffa in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDFè impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA2PK-1604 10 50 16x1/2"