Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P2005 TERMINALE OTTONE C/STAFFA 20X3/4 (52MM)

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P2005 TERMINALE OTTONE C/STAFFA 20X3/4 (52MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10

  • Form - rechtwinklig

  • Anschluss - Pressmuffe

  • Gewindemaß Armatur - 3/4 Zoll

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

5414764029040

Artikelnummer

CPL2P2005

Herstellernummer

2P2005

Hersteller

CPL

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 10

Form:

rechtwinklig

Anschluss:

Pressmuffe

Gewindemaß Armatur:

3/4 Zoll

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Länge Anschluss 1:

30.5 mm

Länge Anschluss 2:

50 mm

Länge ab Wandplatte:

50 mm

Systemgebunden:

ja

Konturcode:

TH

Arbeitslänge Anschluss 1:

27.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

50 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: TERMINALE OTTONE C STAFFA 20X3 4 (52MM), Flangia a muro