Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL200R160212 TUBO MULTISTRATO FLOOR 16X2 ROT. 200 M

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL200R160212 TUBO MULTISTRATO FLOOR 16X2 ROT. 200 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 16 mm

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Mit Mantelrohr - nein

  • Rohrfarbe - weiß

  • Mit thermischer Isolierung - nein

Packung

  • 200 M

EAN

5414764069817

Artikelnummer

CPL200R160212

Herstellernummer

200R160212

Hersteller

CPL

Rohraußendurchmesser:

16 mm

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Mit Mantelrohr:

nein

Rohrfarbe:

weiß

Mit thermischer Isolierung:

nein

Wandstärke:

2 mm

Stärke thermische Isolierung:

0 mm

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Material Innenschicht:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Qualitätsklasse Innenschicht:

PEHD-Xc

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Min. Biegeradius:

48 mm

Lambdawert:

0.43 W/(m.K)

Diffusionsdicht:

ja

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

Wandrauheit:

0.007 mm

Verschlossen:

nein

Ausdehnungskoeffizient:

0.025 mm/(m.K)

Il tubo multistrato Henco offre tutti i vantaggi del metallo e della plastica:Anima interna in alluminio saldata longitudinalmente senza saldatureImpermeabilità all'ossigeno al 100 %Basso coefficiente di espansione lineare, come il metalloCompletamente resistente alla corrosione, anche contro gli influssi chimici ed elettrochimiciTubo interno ed esterno in polietilene reticolato a fascio di elettroni (PE-Xc)Elevata resistenza alla pressione e alle alte temperatureSuperficie liscia: ridotta perdita di pressioneLeggero come un tubo di plasticaFlessibile, facile da piegare. Forma stabile: una volta piegato il tubo mantiene la sua forma