Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL1PK5050 GOMITO IN PVDF 50X50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Ausführung - 1-teilig

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 50 mm

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 32

Packung

  • 1 ST

EAN

5414764022843

Artikelnummer

CPL1PK5050

Herstellernummer

1PK5050

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Anschluss 1:

Pressmuffe

Ausführung:

1-teilig

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

50 mm

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 32

Form:

Bogen

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Reduzierend:

nein

Anschluss 2:

Pressmuffe

Winkel des Bogens:

90 °

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

50 mm

Exzentrisch:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 32

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Systemgebunden:

ja

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Länge:

126 mm

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mit Stoßnocken:

nein

Radius des Bogens:

50 mm

Wanddicke Anschluss 1:

0.9 mm

Länge Anschluss 1:

98 mm

Mit Entlüfter:

nein

Verschlossen:

nein

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Wanddicke Anschluss 2:

0.9 mm

Länge Anschluss 2:

98 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

50 mm

Mit Entleerungsventil:

nein

Schlüsselgröße Spannschloss:

0 mm

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

Zeta-Wert:

1.753

FM-Prüfung:

nein

Schlüsselweite:

0 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

50 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

LPCB-Prüfung:

nein

ULC-Farbe:

nein

UL-Prüfung:

nein

Gomito in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA1PK-5050 1 8 50x50