Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL19P2005 MANICOTTO OTT.CROMATO C/DADO X EK20X3/4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Ausführung - 1-teilig

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 20 mm

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10

Packung

  • 10 ST

EAN

5414764022287

Artikelnummer

CPL19P2005

Herstellernummer

19P2005

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Anschluss 1:

Pressmuffe

Ausführung:

1-teilig

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

20 mm

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 10

Form:

gerade

Oberflächenschutz Anschluss 1:

vernickelt

Reduzierend:

nein

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Oberflächenschutz Anschluss 2:

vernickelt

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

0 mm

Exzentrisch:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 2:

3/4 Zoll (20)

Werkstoffgüte Anschluss 1:

sonstige

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Systemgebunden:

ja

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Länge:

56 mm

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mit Stoßnocken:

nein

Radius des Bogens:

0 mm

Werkstoffgüte Anschluss 2:

sonstige

Wanddicke Anschluss 1:

0.675 mm

Länge Anschluss 1:

30 mm

Mit Entlüfter:

nein

Verschlossen:

nein

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Wanddicke Anschluss 2:

0.675 mm

Länge Anschluss 2:

26 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

30 mm

Mit Entleerungsventil:

nein

Schlüsselgröße Spannschloss:

0 mm

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

FM-Prüfung:

nein

Schlüsselweite:

0 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

26 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

LPCB-Prüfung:

nein

ULC-Farbe:

nein

UL-Prüfung:

nein

Manicotto cromato con dado girevole per euroconoIl corpo del raccordo è costituito da ottone resistente alla corrosione CW617N/CW614N ed è stagnato, offrendo grandi vantaggi dal punto di vista della corrosione, oltre ad essere anche più ecologico.Il raccordo è dotato di O-ring in EPDM e bussole a pressare in acciaio inox con 3 fori di controllo. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA19P-2005 10 140 20x3/4"