Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL18PK2606 MANICOTTO FEMMINA IN PVDF 26X1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Ausführung - 1-teilig

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 26 mm

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15

Packung

  • 10 ST

EAN

5414764021440

Artikelnummer

CPL18PK2606

Herstellernummer

18PK2606

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Anschluss 1:

Pressmuffe

Ausführung:

1-teilig

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

26 mm

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 15

Form:

gerade

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Reduzierend:

nein

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

0 mm

Exzentrisch:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1 Zoll (25)

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Systemgebunden:

ja

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Länge:

70 mm

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mit Stoßnocken:

nein

Radius des Bogens:

0 mm

Wanddicke Anschluss 1:

0.625 mm

Länge Anschluss 1:

37 mm

Mit Entlüfter:

nein

Verschlossen:

nein

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Wanddicke Anschluss 2:

0.625 mm

Länge Anschluss 2:

33 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

10 mm

Mit Entleerungsventil:

nein

Schlüsselgröße Spannschloss:

0 mm

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

FM-Prüfung:

nein

Schlüsselweite:

0 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

15.5 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

LPCB-Prüfung:

nein

ULC-Farbe:

nein

UL-Prüfung:

nein

Manicotto femmina in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA18PK-2606 10 40 26x1"