Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL14PK200520 TEE MASCHIO IN PVDF 20X3/4 X20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10

  • Ausführung - T-Stück

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

5414764016118

Artikelnummer

CPL14PK200520

Herstellernummer

14PK200520

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 10

Ausführung:

T-Stück

Anschluss 1:

Pressmuffe

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Anschluss 2:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Anschluss 2:

3/4 Zoll (20)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Anschluss 3:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 3:

DN 10

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

20 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

0 mm

Werkstoff des Anschlusses 3:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Reduzierend:

nein

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

20 mm

Mehrteilig:

nein

Oberflächenschutz Anschluss 3:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Anschluss 3:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

57 mm

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Schlüsselgröße Spannschloss:

0 mm

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Systemgebunden:

ja

FM-Prüfung:

nein

Verschlossen:

nein

Mit Stoßnocken:

nein

Länge Anschluss 2:

54 mm

Wanddicke Anschluss 1:

0.675 mm

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Länge Anschluss 3:

57 mm

Mit Entleerungsventil:

nein

Wanddicke Anschluss 2:

0.675 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

30 mm

Wanddicke Anschluss 3:

0.675 mm

LPCB-Prüfung:

nein

Schlüsselweite:

0 mm

Mit Entlüfter:

nein

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

Arbeitslänge Anschluss 2:

37.5 mm

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Arbeitslänge Anschluss 3:

30 mm

ULC-Farbe:

nein

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

UL-Prüfung:

nein

Raccordo a T maschio in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDFè impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA14PK-200520 10 30 20x3/4"x20