Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL13PK260426 TEE FEMMINA IN PVDF 26X1/2 X26

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15

  • Ausführung - T-Stück

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt

Packung

  • 5 ST

EAN

5414764014763

Artikelnummer

CPL13PK260426

Herstellernummer

13PK260426

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 15

Ausführung:

T-Stück

Anschluss 1:

Pressmuffe

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1/2 Zoll (15)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Anschluss 3:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 3:

DN 15

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

26 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

0 mm

Werkstoff des Anschlusses 3:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Reduzierend:

nein

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

26 mm

Werkstoffgüte Anschluss 1:

Edelstahl 316 (1.4401)

Mehrteilig:

nein

Oberflächenschutz Anschluss 3:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung Anschluss 3:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

54.5 mm

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Schlüsselgröße Spannschloss:

0 mm

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Systemgebunden:

ja

FM-Prüfung:

nein

Verschlossen:

nein

Mit Stoßnocken:

nein

Länge Anschluss 2:

42 mm

Wanddicke Anschluss 1:

0.625 mm

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Länge Anschluss 3:

54.5 mm

Mit Entleerungsventil:

nein

Wanddicke Anschluss 2:

0.625 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

27.5 mm

Wanddicke Anschluss 3:

0.625 mm

LPCB-Prüfung:

nein

Schlüsselweite:

0 mm

Mit Entlüfter:

nein

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

Arbeitslänge Anschluss 2:

28 mm

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Arbeitslänge Anschluss 3:

27.5 mm

ULC-Farbe:

nein

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

UL-Prüfung:

nein

Raccordo a T femmina in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDFè impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA13PK-260426 5 30 26x1/2"x26