Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK90182 KONTERMUTTER MESSING VERN. M 63X1,5 - 90182

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK90182 KONTERMUTTER MESSING VERN. M 63X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070673678

Artikelnummer

HLK90182

Herstellernummer

90182

Hersteller

HLK

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt