Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK86327 PUR-SPICA SL 2000 MM 3G0.75 QMM BLAC

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK86327 PUR-SPICA SL 2000 MM 3G0.75 QMM BLAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078973220

Artikelnummer

HLK86327

Herstellernummer

86327

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Cavo spiralato in PUR, nero, a norma DIN VDE 0295 Cl. 5, IEC 60228 cl. 5 o HD 383Fattore di espansione 1:4