Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK85416 PUR-SPICA H07BQ-F SL 1500 MM 5G1.5 Q - 85416

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK85416 PUR-SPICA H07BQ-F SL 1500 MM 5G1.5 Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079640589

Artikelnummer

HLK85416

Herstellernummer

85416

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Cavo spiralato in PUR, arancione, a norma DIN VDE 0295 Cl. 5, IEC 60228 cl. 5 o HD 383Fattore di espansione 1:4