Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83744 JZ-603-CY 5G1 QMM (18AWG) GREY - 83744

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83744 JZ-603-CY 5G1 QMM (18AWG) GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449074424542

Artikelnummer

HLK83744

Herstellernummer

83744

Hersteller

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC speciale, schermato, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587- Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA)- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scaricamin. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km