Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83092 JZ-602 4G0.5 QMM (20 AWG) GREY - 83092

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83092 JZ-602 4G0.5 QMM (20 AWG) GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449076865534

Artikelnummer

HLK83092

Herstellernummer

83092

Hersteller

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 (materiale del rivestimento) e CSA, 90° C, 600V.- Tensione nominale secondo UL + CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)